HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x10-42-E-DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 50...350 V
Lähtövirta - 120...350 mA
Lähtöteho - 10...42 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488553101
Sähkönumero
4020489
Toimittajan tuotenumero
5531004
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
50...350 V
Lähtövirta:
120...350 mA
Lähtöteho:
10...42 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
1x42 W DALI-säädettävä LED-liitäntälaite
- DALI-ohjaus 1-100 % säätöalueella (DALI)
- Hydridi-säätötekniikka, jolla varmistetaan korkea valon laatu
- Ylikuorma-, oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
- Hyvä hyötysuhde, 0,93
- Helvar DALI Driver Configurator -tuki
Ohjaus: DALI
Max ulostuloteho: 42 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: 120 mA (oletusarvo) - 350 mA
Ulostulon suojaus: Erottamaton, peruseristetty
Valaisinluokka: I
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön