HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x110-E-DA

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 50...314 V

  • Lähtövirta - 350...700 mA

  • Lähtöteho - 3.5...110 W

  • Himmennys DALI - kyllä

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418488553200

Sähkönumero

4020527

Toimittajan tuotenumero

5532004

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

50...314 V

Lähtövirta:

350...700 mA

Lähtöteho:

3.5...110 W

Himmennys DALI:

kyllä

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

21 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

280 mm

Leveys:

30 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

I

1x110 W DALI-säädettävä LED-liitäntälaite

1x110 W DALI-säädettävä LED-liitäntälaite
  • DALI-ohjaus 1-100 % säätöalueella (DALI)
  • Hybridisäädön ansiosta korkealaatuinen valo myös säädettynä (PWM 1 kHz – 8 kHz)
  • Ylikuorma-, oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
  • Alhainen valmiustilan tehonkulutus 0,5 W
  • Hyvä hyötysuhde: 0,95
  • Sopii hätävaloratkaisuihin
  • Helvar DALI Driver Configurator -tukiOhjaus DALI
  • Max ulostuloteho 110 W
  • Kategoria Säädettävä I-OUT
  • Ulostulovirta 350 mA - 700 mA
  • Ulostulon suojaus Erottamaton, peruseristetty
  • Valaisinluokka I
  • Tyyppi Lineaarinen, sisäkäyttöön