HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x150-CR-DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 128...350 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 90...150 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488572003
Sähkönumero
4020581
Toimittajan tuotenumero
5790001
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
128...350 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
90...150 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
360 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
- 150 W DALI-2-säädettävä LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 350-700 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Säätöalue: 1% – 100%
- Suodatettu korkealaatuinen valotason säätö