HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x150-E-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 128...350 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 90...150 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488555105
Sähkönumero
4020528
Toimittajan tuotenumero
5551001
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
128...350 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
90...150 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
1x150 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
- Suoja nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
- Hyvä hyötysuhde, 0.96
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 150 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: 350 mA (oletus) - 700 mA
Ulostulon suojaus: Erottamaton
Valaisinluokka: I
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön




