HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x180-CV24


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 0...7500 mA
Lähtöteho - 0...180 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488559103
Sähkönumero
4021223
Toimittajan tuotenumero
5591000
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
0...7500 mA
Lähtöteho:
0...180 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
35 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
345 mm
Leveys:
50.1 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Suojausluokka:
II
- 180 W vakiojännite LED-liitäntälaite
- 24 V vakio ulostulojännite
- Käyttöikä (h): 30 000
- Kuormitussuojaus: SELV < 60 V
- Lisälaitteena DALI-säädettävä ohjainyksikkö
- Lineaarinen kotelo, jossa integroitu vedonpoistaja