HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x23-80-E-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 120...350 V
Lähtövirta - 150...200 mA
Lähtöteho - 23...80 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488552807
Sähkönumero
4020492
Toimittajan tuotenumero
5528001
Tukkuerä
10
Lähtöjännite:
120...350 V
Lähtövirta:
150...200 mA
Lähtöteho:
23...80 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
230 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
1x23-80 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Oikosulku- ja avoimen piirin suojaus
- Suojattu nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
- Hyvä hyötysuhde, 0,95
- 60 000 tunnin käyttöikä
Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 80 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: 150 mA (oletusarvo) - 350 mA
Ulostulon suojaus: Erottamaton, peruseristetty
Valaisinluokka: I
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön




