HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1X50-E-CC-700-1050

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 30...48 V

  • Lähtövirta - 700...1050 mA

  • Lähtöteho - 21...50.4 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418488554504

Sähkönumero

4020478

Toimittajan tuotenumero

5545004

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

30...48 V

Lähtövirta:

700...1050 mA

Lähtöteho:

21...50.4 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

21 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

280 mm

Leveys:

30 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

II

1x50 W vakiovirta LED-liitäntälaite

1x50 W vakiovirta LED-liitäntälaite

  • Ylikuorma-, oikosulku- ja avoimen piirin suojaus


Ohjaus:ON/OFF
Max ulostuloteho: 50,4 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: 700 mA (oletusarvo) - 1050 mA
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön