HELVAR - LED-liitäntälaite - LL1x80-E-CC-350-700

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 50...228 V

  • Lähtövirta - 350...700 mA

  • Lähtöteho - 35...80 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418488553507

Sähkönumero

4020491

Toimittajan tuotenumero

5535001

Tukkuerä

10

Lähtöjännite:

50...228 V

Lähtövirta:

350...700 mA

Lähtöteho:

35...80 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

21 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

280 mm

Leveys:

30 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Suojausluokka:

I

1x80 W vakiovirta LED-liitäntälaite

1x80 W vakiovirta LED-liitäntälaite

  • Oikosulku- sekä avoimen piirin suojaus
  • Suojattu nopeita alle 4 kilovoltin verkkojännitteen muutoksia vastaan
  • Hyvä hyötysuhde, 094
  • 60 000 tunnin käyttöikä


Ohjaus: ON/OFF
Max ulostuloteho: 80 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT
Ulostulovirta: 350 mA (oletusarvo) - 700 mA
Ulostulon suojaus: Erottamaton, peruseristetty
Valaisinluokka: I
Tyyppi: Lineaarinen, sisäkäyttöön