HELVAR - LED-liitäntälaite - LL65HE-CC-250-700

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 50...220 V
Lähtövirta - 250...700 mA
Lähtöteho - 22.5...65 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488572607
Sähkönumero
4021228
Toimittajan tuotenumero
5726000
Tukkuerä
2000
Lähtöjännite:
50...220 V
Lähtövirta:
250...700 mA
Lähtöteho:
22.5...65 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
21 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
280 mm
Leveys:
30 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
I
- 65 W vakiovirta LED-liitäntälaite
- Asetettava ulostulovirta 250-700 mA
- Käyttöikä 100 000 h asti
- Sopii hätävalaistukseen
- Enimmäislämpötila, Tc-piste (°C): 75
- Ympäristön lämpötila-alue: –25 °C .. +50 °C




