HELVAR - LED-liitäntälaite&vedonpoistin - LC1x25-DA & LC1x30 SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...48 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 3.5...25.2 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488556607
Sähkönumero
4020541
Toimittajan tuotenumero
5566KOMBI
Tukkuerä
60
Lähtöjännite:
20...48 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
3.5...25.2 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
106 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
III
25W DALI-säädettävä LED-liitäntälaite & vedonpoistin
- DALI-ohjaus 1% - 100 % säätöalueella (DALI versio 2.0)
- Hybridisäädön ansiosta korkea laatuinen valo myös säädettynä
- Ylikuorma-, oikosulku sekä avoimen piirin suojaus
- Sopii hätävaloratkaisuihin
- Liitosjohtimien suojaus vedonpoistajalla
LC1x25-DA LED liitäntälaite toimitetaan yhdessä LC1x30 SR vedonpoistimen kanssa
Ohjaus: DALI
Max ulostuloteho: 25,2 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT, LEDset vastus arvoilla
Ulostulovirta: 350 mA (oletusarvo) - 700 mA
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III


