HELVAR - LED-liitäntälaite&vedonpoistin - LC1x35-DA & LC1x30 SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...48 V
Lähtövirta - 700...1050 mA
Lähtöteho - 6.3...35.7 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418488556409
Sähkönumero
4020543
Toimittajan tuotenumero
5564KOMBI
Tukkuerä
60
Lähtöjännite:
20...48 V
Lähtövirta:
700...1050 mA
Lähtöteho:
6.3...35.7 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
28 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
106 mm
Leveys:
67 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
III
LED-liitäntälaite 35W DALI säädettävä & vedonpoistin
- DALI-ohjaus 1% - 100 % säätöalueella (DALI versio 2.0)
- Hybridisäädön ansiosta korkea laatuinen valo myös säädettynä
- Ylikuorma-, oikosulku sekä avoimen piirin suojaus
- Sopii hätävaloratkaisuihin
- Liitosjohtimien suojaus vedonpoistajalla
LC1x35-E-DA LED liitäntälaite toimitetaan yhdessä LC1x30 SR vedonpoistimen kanssa
Ohjaus: DALI
Max ulostuloteho: 35,7 W
Kategoria: Säädettävä I-OUT, LEDset vastus arvoilla
Ulostulovirta: 700 mA (oletusarvo) - 1050 mA
Ulostulon suojaus: SELV <60, kaksoiserotettu, kaksoiseristetty
Valaisinluokka: I, II, III


