HELVAR - Liiketunnistin - 320D2 (DALI-2)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Jännitetyyppi - DC
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797803206
Sähkönumero
2602240
Toimittajan tuotenumero
320D2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Asennus kattoon ilman asennusarasiaa:
kyllä
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
- Erinomainen havainnointikyky
- Kompakti ja toimiva muotoilu
- DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 ja 303)
- Kattoon asennettava DALI-2 PIR-liiketunnistin
- DALI-virrankulutus: 10 mA
- Pinta-asennettava SBB-C:n avulla
- IP30 (IP20 kaapelisuojus)





