HELVAR - Liiketunnistin - 321BTR multisensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Vakiovalosäätö - ei
Ketjutettava - kyllä
Asennuskorkeus - 2.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797063211
Sähkönumero
2602256
Toimittajan tuotenumero
321BTR
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Vakiovalosäätö:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Asennuskorkeus:
2.5 m
Materiaalin laatu:
kestomuovi
321BTR-PIR-multisensori, kiskoasennus musta DALI-kosketinkiskoon asennettava PIR-multisensori 
Vakiovaloanturi
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI
Vakiovaloanturi
Asennuskorkeus 2-4 m
DALI-virrankulutus: 10 mA
Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
Yhteensopivat kosketinkiskotyypit:
• Unipro ® TC3 Control DALI
• GLOBAL Trac ® Pulse DALI
• Stucchi ONETRACK® DALI


