HELVAR - Liiketunnistin - 5640B multisensori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Vakiovalosäätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ActiveAhead
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5030797256408
Sähkönumero
2602277
Toimittajan tuotenumero
5640B
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Ketjutettava:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...116 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...116 °
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
- PIR-liiketunnistin
 - Valoanturi
 - Tunnistuskulma (°): 116
 - Nimellisasennuskorkeus (m): 2,5
 - Tunnistusalueen halkaisija (m): 7
 - Samassa laitteessa DALI teholähde, PIR ja BLE radioyksikkö
 - Osoitteellistaa DALI ”aliväylään” asennetut valaisimet
 - Maksimi DALI kuorma 16 DALI-osoitetta ja 60 mA
 - Yhteensopiva Helvar DALI järjestelmäsensoreiden kanssa
 - Ominaisuudet ja toiminnallisuudet; mobiili app-käyttöönotto, langaton ohjaus, oppiminen jne.
 - Langattomia ohjauskytkimiä voi olla useita
 -  Langattoman ohjauskytkimen toiminnot ohjelmoidaan halutuiksi
 


