HELVAR - Liiketunnistin - 5641 ActiveAhead

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi - kyllä
Kattoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ActiveAhead
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5030797156418
Sähkönumero
2602290
Toimittajan tuotenumero
5641
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
ActiveAhead Node Multisensor High Bay on osa älykästä, langatonta Helvarin ActiveAhead®- valaistuksen ohjausratkaisua.
- Valaistuksenohjausratkaisu: ActiveAhead
- Valaistuksen ohjausprotokolla: Langaton valaistuksenohjaus
- Laitteen asennustapa: Erillis-
- Anturin asennustapa: Katto, Korkea tila
- Väri: Valkoinen Musta
- Liittää DALI-laitteet langattomaan Helvar ActiveAhead -ratkaisuun.
- Helppo asennus sisäänrakennetun DALI-virtalähteen avulla
- Määrittää kytketyille laitteille osoitteet yksittäisten valaisimien valotasojen ohjaamiseksi.
- Oppii jatkuvasti ja mukautuu tilankäytön muutoksiin.
- Tarjoaa paikallisen DALI-väylän
- Helvar DALI-järjestelmän anturit: 320, 321, 322, 341 ja 342


