HELVAR - Liiketunnistin Digidim - Digidim 320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liiketunnistin
Vakiovalosäätö - ei
Optimaalinen asennuskorkeus - 2.5 m
Vaiheenvalintakytkin - ei
Kauko-ohjaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797003200
Sähkönumero
2602169
Toimittajan tuotenumero
320
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
320 - PIR liiketunnistin. kattoasennus 
Kompakti liiketunnistin, joka tarjoaa energiansäästömahdollisuuksia DALI-järjestelmään. Erittäin tarkan liiketunnistuksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti tiloihin joissa liikutaan vähän, esimerkiksi luokkahuoneisiin tai toimistoihin.
Kompakti liiketunnistin, joka tarjoaa energiansäästömahdollisuuksia DALI-järjestelmään. Erittäin tarkan liiketunnistuksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti tiloihin joissa liikutaan vähän, esimerkiksi luokkahuoneisiin tai toimistoihin.
- Kattoon asennettava DALI PIR-liiketunnistin
 - DALI-virrankulutus: 10 mA
 - Pinta-asennettava SBB-C:n avulla
 - Sopii yhteen Helvarin DALI-järjestelmien kanssa
 - Valaistuksenohjausratkaisu: ActiveAhead, Imagine, RoomSet
 - Väri: Valkoinen, Antrasiitinharmaa
 




