HELVAR - Näppäimistö - 131WD2 (DALI-2)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797821316
Sähkönumero
2602222
Toimittajan tuotenumero
131WD2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
2-painikkeisto (päällä/pois), DALI-2 Modulaariset paneelit 13xxD2 moduulit
- DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 ja 301)
- DALI-2 ohjauspaneeli
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
- Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
- LED indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan 23X kehyksen kanssa (erikseen tilattava)
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia


