HELVAR - Näppäimistö - 135WD2 (DALI-2)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797821354
Sähkönumero
2602228
Toimittajan tuotenumero
135WD2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
7-painikkeisto (DALI-2) Modulaariset paneelit 13xxD2 moduulit
- DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 and 301)
- DALI-2 ohjauspaneeli
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
- Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilaisista paneelipinnoista
- LED indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan 23X kehyksen kanssa (erikseen tilattava)
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia


