HELVAR - Näppäimistö - 137BD2 (DALI-2)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797811379
Sähkönumero
2602231
Toimittajan tuotenumero
137BD2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
4-painikkeisto, musta (DALI-2) Modulaariset paneelit 13xxD2 moduulit
- DALI-2 sertifioitu (IEC62386, Parts 101, 103 and 301)
 - DALI-2 ohjauspaneeli
 - Järjestelmän perusohjaukseen
 - Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
 - Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
 - LED indikointi ja IR-vastaanotin
 - Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
 - Asennus vakiokojerasiaan 23X kehyksen kanssa (erikseen tilattava)
 - Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia
 


