HELVAR - Ohjattava liitäntälaite - EL1x58sc


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 58...58 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 1...1
Malli / Tyyppi - elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu) - 58...58 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040208313
Sähkönumero
4020831
Toimittajan tuotenumero
4945000
Tukkuerä
20
Soveltuu lampputeholle:
58...58 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
1...1
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (1 lamppu):
58...58 W
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
280 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
kyllä
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
I
Ohjattavat T8-lampun liitäntälaitteet 220-240V / 50-60 Hz
- Multi-Control-ohjaus: painikeohjaus ja analoginen ohjaus
- Säätöalue 1–100 %
- Mikroprosessorilla ohjattava
- Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™
- Pieni energiankulutus
- Stabiloitu, välkkymätön valo