HELVAR - Ohjauslaite Digidim - 192PB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797111929
Sähkönumero
2602149
Toimittajan tuotenumero
192PB
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Värilämpötilaohjauspaneeli. muovi. musta Digidim 192PB-Helvar Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
- ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
- Helvar DALI-ohjauspaneeli
- DALI valaisimien kirkkauden ja DALI Type 8 valaisimien värilämpötilan ja värin ohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
- Asennus kojerasiaan