HELVAR - Ohjauslaite Digidim - Väriohjauspaneeli 193GB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5030797211933
Sähkönumero
2602151
Toimittajan tuotenumero
193GB
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
ohjain
Väriohjauspaneeli. lasi. musta Digidim 193GB-Helvar POISTUVA TUOTE - korvaava tuote 193HB paneeli
Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
- ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
- Helvar DALI-ohjauspaneeli
- DALI valaisimien kirkkauden ja DALI Type 8 (X-Y protokolla) valaisimien värin- ja värin kylläisyyden ohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
- Asennus kojerasiaan