HELVAR - Ohjauslaite Digidim - Väriohjauspaneeli 193PW

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797121935

Sähkönumero

2602154

Toimittajan tuotenumero

193PW

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Väriohjauspaneeli. muovi. valkoinen Digidim 193PW-Helvar Digidim ILLUSTRIS tilanneohjauspaneelit 19xxx & 290x
      • ILLUSTRIS paneelit koostuu DALI liityntäyksiköstä (290x) sekä etupintakehyksestä (19xxx), jotka toimitetaan erikseen
      • Helvar DALI-ohjauspaneeli
      • DALI valaisimien kirkkauden ja DALI Type 8 (X-Y protokolla) valaisimien värin- ja värin kylläisyyden ohjaukseen
      • Valikoimaan kuuluu lasi- ja muovipintaiset vaihtoehdot joko mustana tai valkoisena
      • Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
      • SceneSet -sovelluksella mobiiliohjaus Bluetoothin kautta (iOS sekä Android)
      • Asennus kojerasiaan