HELVAR - Ohjausyksikkö - freeDim Follower

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - valaistusohjain/-sensori

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

05030797030329

Sähkönumero

2602160

Toimittajan tuotenumero

FD-2101

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

valaistusohjain/-sensori

freeDim Follower freeDim Follower FD-2101
      • FreeDim Follower seuraa freeDim Master valon ohjaus komentoja langattomasti
      • 10 kpl freeDim Follower ohjausyksikköä pystytään ohjaamaan freeDim Master laitteen kautta
      • FreeDim Master ja freeDim Follower ohjausyksiköiden välillä kommunikointi tapahtuu langattomasti radioaalloilla (2,4GHz)
      • FreeDim Master toimii keskusohjausyksikkönä jota ohjaa freeDim Sense sensori. FreeDim Sense sensori tunnistaa Bluetoohia käyttävän laitteen automaattisesti ja kytkee valot käyttäjän mukaan päälle ohjaten freeDim Masteria, joka taas ohjaa langattomasti freeDim Follower ohjausyksikön kautta DALI liitäntälaitteita.
      • Läsnäolon tunnistus toimii luotettavasti ja valot pysyvät päällä kun joku on huoneessa
      • Valaistus tallentuu automaattisesti päälle iOs- tai Android laitteen välityksellä
      • Automaattisesti tallennetut asetukset aktivoituvat kun mobiililaite on läsnä samassa tilassa
      • Valot sammuvat automaattisesti kun huone on tyhjillään – erillistä liiketunnistinta ei tarvita
      • DALi type 8 ohjaus