HELVAR - Pinta-asennuskehys 314 - SBB-B Pinta-asennuskehys

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Pinta-asennuskehys 314 - SBB-B Pinta-asennuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Bluetooth -ohjattava - ei

  • Amazon Alexa -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797995024

Sähkönumero

2602102

Toimittajan tuotenumero

SBB-B

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Pinta-asennuskehys SBB-B pinta-asennuskotelo 314 sensorille
  • 314 Kääntyvä Mikroaalto Liiketunnistin
  • Asennuskoteloiden toimitukseen kuuluu kiinnitysruuvit.