HELVAR - Tarvike - 406

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004061

Sähkönumero

2602142

Toimittajan tuotenumero

406

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

406 DALI-väylätoistin. DIN-kiskomalli DALI-väylätoistin, DIN-kiskomalli
  • Kasvattaa DALI-väylän maksimipituuden 300 metristä 600 metriin
  • Antaa uudet 250 mA DALI-virtaa DALI-ulostulolle
  • Yhteensopiva kaikkien DALI-ratkaisujen kanssa, mukaan lukien reititin/Toolbox-järjestelmät
  • Voidaan käyttää myös DALI-teholähteenä