HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo 2xPV/1xinput


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 150 mm
Syvyys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591128113
Sähkönumero
3407846
Toimittajan tuotenumero
MIPV2171
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
150 mm
Syvyys:
170 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Pituus:
395 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Säänkestävä:
kyllä
- Kaksi PV stringiä yhteen invertterituloon
- 1 x Type 1 + 2 DC ylijännitesuoja, 1 x DC generaattorin katkaisija
- Vuotovirtapiikin raja (DC 10/350) DC+/DC- -> PE: 12,5 kA
- Suojaustaso: <3,8 kV
- DC generaattorin katkaisija
- Kytkinten erottimien käyttöluokka: DC 21 A, resistiivinen kuorma, ml. kohtalainen ylikuormitus
- MC4 Plug-in -liittimet
- Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-25 mm², Cu
- Työkalukäyttöiset kannen kiinnittimet
- Ulkoiset kannakkeet ruostumatonta terästä
- Nimellisjännite: 1000 V DC
- Kytkinlaiteyhdistelmän nimellisvirta: 1 x 30 A
- Piirin nimellisvirta: 15 A
- RDF (Rated Diversity Factor): 1
- Suojausluokitus: IP65
- Materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Mitat: 395 x 150 x 170 mm
- Paino: 2,786 kg