HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo 2xPV/1xinput

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo 2xPV/1xinput

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 150 mm

  • Syvyys - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591114673

Sähkönumero

3407847

Toimittajan tuotenumero

MIPV2121

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

150 mm

Syvyys:

170 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

16 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Pituus:

395 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Säänkestävä:

kyllä

Enysun liitäntäkotelo 2 x PV string, 1 x input ENYSUN johtaa auringon voiman aurinkosähköjärjestelmiisi. Ammattimainen ja älykäs esiasennuksen ansiosta. Turvallinen korkeimman materiaalilaadun ansiosta. Standardien mukainen HENSEL-osaamisen ansiosta.Kytkentävalmis liitäntäkotelo aurinkosähköjärjestelmiin
  • Kaksi PV stringiä yhteen invertterituloon
  • 1 x Type 2 DC ylijännitesuoja, 1 x DC generaattorin katkaisija
  • Vuotovirtapiikin raja (DC 8/20): 40 kA
  • Suojaustaso: <4 kV
  • DC generaattorin katkaisija
  • Kytkinten erottimien käyttöluokka: DC 21 A, resistiivinen kuorma, ml. kohtalainen ylikuormitus
  • MC4 Plug-in -liittimet
  • Nimellinen liitäntäkapasiteetti: 1,5-16 mm², Cu
  • Työkalukäyttöiset kannen kiinnittimet
  • Ulkoiset kannakkeet ruostumatonta terästä
  • Nimellisjännite: 1000 V DC
  • Kytkinlaiteyhdistelmän nimellisvirta: 1 x 30 A
  • Piirin nimellisvirta: 15 A
  • RDF (Rated Diversity Factor): 1
  • Suojausluokitus: IP65
  • Materiaali: polykarbonaatti (PC)
  • Väri: harmaa, RAL 7035
  • Mitat: 395 x 150 x 170 mm
  • Paino: 2,759 kg