HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo K 0200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591116530
Sähkönumero
3407805
Toimittajan tuotenumero
K0200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
170 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
150 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
7035
Sääsuojattu asennuskotelo. Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen
Kotelon materiaalit kestävät UV-säteilyä, joten koteloinnin mekaaninen kestävyys ei heikkene auringonvalon vaikutuksesta.
- Kotelokoko 2, tyyppi Mi
- Laitteiden asennukseen DIN-kiskoilla tai asennuslevyillä
- Maksimiasennussyvyys asennuslevyllä on 146 mm ja DIN-kiskolla 135 mm
- Savunharmaalla kannella
- Työkalukäyttöiset kansiruuvit
- Sinetöitävissä
- Sileät seinät
- Saranat lisävarusteena
- Kiinnityskorvasarja lisävarusteena
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)


