HENSEL - Asennuskotelo PC - Asennuskotelo Mi 0200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 300 mm
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591650010
Sähkönumero
3407813
Toimittajan tuotenumero
MI0200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
300 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
170 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
150 mm
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
Sääsuojattu asennuskotelo. Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen
Kotelon materiaalit kestävät UV-säteilyä, joten koteloinnin mekaaninen kestävyys ei heikkene auringonvalon vaikutuksesta.
- Asennustilan mitat: 275 x 275 x 150 mm
- Maksimiasennussyvyys asennuslevyllä 146 mm ja DIN-kiskolla 135 mm
- Kotelokoko 2
- Läpinäkyvä savunharmaa kansi
- Työkalukäyttöiset kansiruuvit
- Materiaali: PC (polykarbonaatti)
- Suojausluokka: II
- Iskunkestävä IK08
- Väri: harmaa RAL 7035
- Ulkomitat: 300 x 300 x 170 mm
- DIN-kiskot, asennuslevyt, kosketussuojat, peitelevyt ja laipat on tilattava erikseen


