HENSEL - Asennuskotelo PC ENYSTAR - FP 0310, 690Vac/dc, IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 540 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591103820
Sähkönumero
3431644
Toimittajan tuotenumero
FP 0310
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
540 mm
Leveys:
270 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
163 mm
Mitoitusvirta (In):
250 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
ei
Upotussyvyys:
136 mm
Väri:
harmaa
Moduulien määrä:
1
Sisäsyvyys:
136 mm
Rivien lukumäärä:
1
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
RAL-numero:
7035
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
3 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Läpivientien määrä laipoille:
6
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Ovellinen ENYSTAR-keskusjärjestelmä (In = 250 A) on yhdisteltävä keskusjärjestelmä on kaksoiseristetty ja kotelointiluokka IP 66. Järjestelmän komponentit ovat tehty polykarbonaatista SFS-EN 61439-3:n mukaisesti.
Keskusjärjestelmien yleiset vaatimukset:
1. Selkeä jako käyttö- ja jakelualueen välillä Standardi vaatii erityisiä suojatoimenpiteitä keskusjärjestelmän osille, joihin maallikolla on pääsy:
- jännitteiset osat pitää suojata tahatonta kontaktia vastaan.
- kojeet ja laitteet, joita saa käyttää vain sähköalan ammattilainen, pitää asentaa tilaan, jonka avaamiseen tarvitaan työkalu.
2. Tarkoitettujen kojeiden ja laitteiden nopea ja helppo käyttö, esim. sisäänrakennetut kojeet ja laitteet sekä katkaisijat
3. Ei irrotettavia suojia tai osia, jotta maallikon on helppo käyttää hänelle sallittuja kojeita ja laitteita
Lisävaatimukset kaupan ja eri teollisuuden segmenttien käytössä:
1. Korkea kotelointiluokka IP 66 Pöly- ja painevesitiiviys
2. Kestävä materiaali vaativiin olosuhteisiin Korkealaatuinen polykarbonaatti kestää suurta mekaanista rasitusta.
3. Korroosionkestävyys Materiaali kestää korroosiota hyvin (ilmankosteudesta tai teollisesta sivutuotoksesta)
Modulaariset keskusjärjestelmät kaupan ja eri teollisuussegmenttien käyttöön erityisvaatimuksilla
- Täysin eristetty kotelo, kaksoiseristys
- Korkea kotelointiluokka IP 66: pöly- ja painevesitiiviys
- Korkealaatuisella polykarbonaatilla saavutetaan korroosionkestävyys
- Korkea mekaaninen suojausluokka IK 08
...ja selkeästi erillisillä käyttöalueilla!
- Modulaarinen rakenne selkeään erotteluun maallikon ja sähköalan ammattilaisen käyttöön ja pääsyyn
- Suuret, savunharmaat ovet kojeiden ja laitteiden nopeaan hallintaan ja helppoon käyttöön
- Ovet ovat helposti avattavissa ja suljettavissa
- Laajennettavissa oleva keskusjärjestelmä



