HENSEL - Asennuslevy sis.ruuvit - MI MP 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 265 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591650171
Sähkönumero
3407849
Toimittajan tuotenumero
MIMP2
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
265 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Hensel asennuslevy 265x265mm Kiinnitysalusta/asennuslevy tyhjille Mi-koteloille (koot 2, 3, 4, 6, 8)
- Materiaali: bakeliitti
- Paksuus: 4 mm
- Sisältää asennusruuvit


