HENSEL - Asennuslevy sis.ruuvit - MI MP 3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 415 mm
Leveys - 265 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591650188
Sähkönumero
3407850
Toimittajan tuotenumero
MIMP3
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
415 mm
Leveys:
265 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Hensel asennuslevy 265x415mm Kiinnitysalusta/asennuslevy tyhjille Mi-koteloille (koot 3, 4, 6)
- Materiaali: bakeliitti
- Paksuus: 4 mm
- Sisältää asennusruuvit


