HENSEL - DIN-kisko - MI TS 30

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - DIN-kisko - MI TS 30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/15 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 284 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591650157

Sähkönumero

3407852

Toimittajan tuotenumero

MITS30

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/15 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

284 mm

Korkeus:

35 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Hensel DIN-kisko, 284mm 35 mm DIN-kisko tyhjille Mi-koteloille, koot 1, 2, 3, 4, 6, 8
  • Pikakiinnityksellä varustetuille kojeille, laitteille tai liittimille
  • Vastaa standardia SFS-EN 60715
  • Sisältää asennusruuvit