HENSEL - FK5000 E30 jakorasiaan - FK 5210 10 nap liitin FK5000

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - FK5000 E30 jakorasiaan - FK 5210 10 nap liitin FK5000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kytkentärima

  • Kytkentätapa - ruuvaus/ruuvaus

  • Ylijännitesuojamahdollisuus - ei

  • Väri - harmaa

  • Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591120605

Sähkönumero

1630783

Toimittajan tuotenumero

FK 5210

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

kytkentärima

Kytkentätapa:

ruuvaus/ruuvaus

Ylijännitesuojamahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Johdinparien enimmäismäärä (DA):

10

Numerointi:

kyllä

Pituus:

106 mm

Leveys:

45 mm

Korkeus:

23 mm

Asennusmitta:

96 mm

Johtimen halkaisija:

0.4...0.8 mm

Standardin DIN4102-12 mukaan. 10 napainen ruuviliitin FK 5000 E 30palonkestävään rasiaan halk. 0,4 - 0,8 mm johtimille

Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. „„Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta „„Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita „„Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.