HENSEL - Geeli jakorasia ENYCASE - WP 0404 G 4mm2 geeli harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591123552
Sähkönumero
1608202
Toimittajan tuotenumero
WP 0404 G
Tukkuerä
216
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
harmaa
Leveys:
104 mm
Syvyys:
70 mm
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
104 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
kyllä
Sisältää valukomponentin:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Vedenpitävät geelirasiat
Geelijatkos jako– ja liitäntärasioihin nopeasti kiinteytyvällä elastisella geelillä estäen veden pääsyn ja kondenssiveden muodostumisen koteloon kokonaan. Geelillä on erinomaiset eristysominaisuudet. Koska geeli on läpinäkyvä, on aina mahdollista tehdä aistinvarainen tarkastus. Läpinäkyvä elastinen geeli on itsestään sulkeutuva, joten piirin mittaus on mahdollista tehdä ja geeli tiivistyy uudelleen. Geeli on helposti poistettavissa muutostöitä varten. Muita etuja: luotettava suoja sähköiskua vastaan ja tärinän kestävä. Geeli ei toimi vedonpoistona, vaan tarrautuu kiinni. Vedonpoistoksi tulee käyttää sopivia ASM- tai ASS-holkkitiivisteitä.