HENSEL - Geelipussi jakorasioihin WP 02 - GH 0350, 350 ml, geeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kaksikomponenttipolyuretaanihartsi
Kaivoshyväksyntä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591118879
Sähkönumero
1630651
Toimittajan tuotenumero
GH 0350
Tukkuerä
5
Materiaali:
kaksikomponenttipolyuretaanihartsi
Kaivoshyväksyntä:
ei
Geeli jakorasioihin, pussi 350 ml, kaksi komponetti, sisältää tratan
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.
Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.


