HENSEL - Haaroituskotelo ENYCASE - KF3500.50 IP65 HAR PC-HF

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Haaroituskotelo ENYCASE - KF3500.50 IP65 HAR PC-HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 205 mm

  • Syvyys - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5491101

Toimittajan tuotenumero

KF 3500.50

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

205 mm

Syvyys:

112 mm

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

suorakulmainen

Suurin poikkipinta-ala:

50 mm²

Pituus:

255 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

Vaihtoliitinkotelo, tarkoitettu esim. AL- ja CU-kaapeleidenyhdistämiseen. Sisältää 50mm2 liittimet, kalvotiivisteet 2xM40 ja 1xM25.IK09, 255x205x112 mm, PC-HF, Harmaa RAL 7035, IEC60 670-22, Ui = 400 Va.c/d.c, In = 25A, UV-kestävä, silikoniton

Enycase tarjoaa
  • Testatut tuoteratkaisut markkinajohtajalta
  • Turvalliset tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä
  • Innovatiiviset sovellukset, joilla on monia asennusetuja