HENSEL - Holkkitiiviste ENYFIT oranssi - AKMF 25, IP66,M25 muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...17 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591126126
Sähkönumero
1731621
Toimittajan tuotenumero
AKMF 25
Tukkuerä
20
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
11...17 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Väri:
oranssi
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
8 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
29 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Avainväli:
32 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
RAL-numero:
2003
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Käyttölämpötila:
-25...70 °C
Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat
Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen



