HENSEL - Holkkitiiviste ENYFIT oranssi - AKMF 40, IP66,M40 muovi

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 19...28 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 40

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591126140

Sähkönumero

1731623

Toimittajan tuotenumero

AKMF 40

Tukkuerä

10

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

19...28 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

40

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Väri:

oranssi

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

10 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

46 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

50.5 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

kyllä

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

2003

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Käyttölämpötila:

-25...70 °C

Holkkitiiviste IP 66, kaapelinhalkaisija halk 19-28 mm, oranssi RAL2003, halogeeniton, silikoniton, sisältää vastamutterin, ympäristölämpötila - 25 C - + 55 C Hehkulankakoe IEC 60 695-2-11: 960 C

Toimintakykyiset ja palonkestävät jakorasiat

Rakennusmääräyksen E1 kohdan 11.1.4 mukaan asennusten joiden edellytetään toimivan tulipalon aikana, tulee olla tehty siten, että niiden toimintakyky riittävän pitkän ajan. SFS600-5-56 edellyttää palonkestävyyttä riittävän pitkän ajan.
Näiden määräyksien tavoitteina on, että turvajärjestelmät, kuten turva– ja poistumisvalaistus, palo- ja muut hälytykset, ohjaukset ja savunhallinta toimivat riittävän pitkä ajan, esim, 30/60/90 minuuttia ja siten henkilöt voivat poistua turvallisesti ja pelastushenkilöstö voi suorittaa turvallisesti tehtävänsä.
Suunnittelussa tulee noudattaa rakennusmäääryksiä rakennuksen paloturvallisuudesta ja sähköturvallisuuslakia. Urakoitsijan tulee toteuttaa asennukset suunnitelmien mukaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain 120§ mukaan rakennuksen paloturvallisuudesta on vastuussa:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija ja vastaava erityissuunnittelija.
Henselin FK–jakorasiat täyttävät nämä vaatimukset yhdessä testattujen kaapeleiden ja johtimien samoin kuin soveltuvien kaapelien kiinnikkeiden ja/tai johtoteiden kanssa.
- Testattuja jakorasioita palonaikaiseen toimintakykyyn
- Kotelointiluokka IP 65 tai IP 66
- Kotelo pulverimaalatusta teräksestä tai polykarbonaatista, väri oranssi RAL 2003
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan palonkestävillä kaapeleilla 0,5–50 mm2
- Testattu EN 1363–1 standardi lämpötila–aika käyrän mukaisesti
- Kosketussuoja säilyy metallisissa koteloissa testin ajan ja jälkeen