HENSEL - Jakorasia ATEX - KX 0202 C, IP66, PC

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591135241

Sähkönumero

1608158

Toimittajan tuotenumero

KX0202C

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

7

Väri:

musta

Leveys:

93 mm

Syvyys:

62 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ruuviliitos

Räjähdystestattu versio:

kyllä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

22

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

93 mm

Laajennettavissa:

ei

Kotelon läpivienti:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

muu

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Jakorasia ATEX-tiloihin, liittimillä, iskunkestävä, 93x93x62 mm, PC,musta RAL 9011, Ui = 690 V AC/DC, 13,5 A, UV-kestävä

KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
  • Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
  • 5-napainen, per napa 8 x 0,75-1 mm² ML / MKEM, 6 x 1,5 mm² ML / MKEM, 4 x 2,5 mm² ML / MKEM, 2 x 4 mm² ML / MKEM
  • Liittimen nimellisvirta: 13,5 A (2,5 mm²), 10,6 A (1,5 mm²)
  • Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
  • Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
  • Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
  • Sallittu läpiviennin koko: M20
  • Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
  • Väri: musta, RAL 9011