HENSEL - Jakorasia ATEX - KX 0404 C, IP66, PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591135258
Sähkönumero
1608159
Toimittajan tuotenumero
KX0404C
Tukkuerä
63
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
musta
Leveys:
104 mm
Syvyys:
70 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Suurin poikkipinta-ala:
4 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
104 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm² ML / MKEM, 6 x 2,5 mm² ML / MKEM, 4 x 4 mm² ML / MKEM, 2 x 6 mm² ML / MKEM
- Liittimen nimellisvirta: 18,4 A (4 mm²), 13,9 A (2,5 mm²), 11,5 A (1,5 mm²)
- Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
- Sallittu läpiviennin koko: M20 ja M25
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: musta, RAL 9011



