HENSEL - Jakorasia ATEX - KX 0606 C, IP66, PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591135265
Sähkönumero
1608168
Toimittajan tuotenumero
KX0606C
Tukkuerä
72
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
7
Väri:
musta
Leveys:
130 mm
Syvyys:
77 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
130 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 6 x 1,5 mm² ML / MKEM, 4 x 2,5 mm² ML / MKEM, 4 x 4 mm² ML / MKEM, 4 x 6 mm² ML / MKEM, 2 x 10 mm² ML / MKEM
- Liittimen nimellisvirta: 23,7 A (6 mm²), 19,6 A (4 mm²), 14,7 A (2,5 mm²)
- Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
- Sallittu läpiviennin koko: M20 - M32
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: musta, RAL 9011



