HENSEL - Jakorasia ATEX - KX 1010 C, IP66, PC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591135272
Sähkönumero
1608169
Toimittajan tuotenumero
KX1010C
Tukkuerä
54
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
9
Väri:
musta
Leveys:
180 mm
Syvyys:
77 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ruuviliitos
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
22
Suurin poikkipinta-ala:
10 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
130 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
KX-sarja, tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla
- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 6 x 2,5 mm² ML, 4 x 4 mm² ML, 4 x 6 mm² ML, 4 x 10 mm² ML, 2 x 16 mm² MK
- Liittimen nimellisvirta: 32,3 A (10 mm²), 24,1 A (6 mm²), 20 A (4 mm²)
- Tuotteet räjähdysalttiille alueille, voidaan käyttää alueilla 2 ja 22
- Säänkestävä, kestää sään vaikutukset (auringonsäteilyn aiheuttama UV-kuormitus, sadevesisuojattu, lämpötilankestävä, iskunkestävä jne.)
- Läpiviennit voidaan porata yksittäin. Tilaa AXM erikseen
- Sallittu läpiviennin koko: M20 - M32
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: musta, RAL 9011