HENSEL - Jakorasia - DE 9320, IP55, 690Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Leveys - 88 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591600435
Sähkönumero
1608138
Toimittajan tuotenumero
DE 9320
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
88 mm
Syvyys:
50 mm
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Pituus:
88 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
Jakorasia halk. 6,5-18mm, kalvotiivisteet, harmaa, halogeeniton,silikoniton
Enycase tarjoaa
Enycase tarjoaa
- Testatut tuoteratkaisut markkinajohtajalta
- Turvalliset tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä
- Innovatiiviset sovellukset, joilla on monia asennusetuja


