HENSEL - Jakorasia - DK 0100 B IP66 Musta PP-HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 8
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012591161523
Sähkönumero
1608219
Toimittajan tuotenumero
DK0100B
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
8
Väri:
musta
Leveys:
84 mm
Syvyys:
55 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
84 mm
Suojavaruste:
ruuvattu
Malli / Tyyppi:
Asennuslaatikko
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
RAL-numero (vastaava):
9011
- Ilman liittimiä
- Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: musta, RAL 9011