HENSEL - Jakorasia - DK 0102 W IP66 Wago 221-413

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
HENSEL - Jakorasia - DK 0102 W IP66 Wago 221-413

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 8

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591161578

Sähkönumero

1608218

Toimittajan tuotenumero

DK0102W

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

8

Väri:

harmaa

Leveys:

84 mm

Syvyys:

55 mm

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

pistokepuristin / jousiliitin

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

84 mm

Suojavaruste:

ruuvattu

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

450 V

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

RAL-numero (vastaava):

7035

Jakorasia, Wago-liittimet, IP66, 84x84x55mm Henselin erittäin laadukkaat saksalaiset jakorasiat sisältävät monia oivallisia ominaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
  • Erittäin tiivis kansi. Tiiviste on urassa, kannen sisäpuolella
  • Kannessa pikalukittavat muoviruuvit, jotka saadaan auki vaikkapa avaimella. Ruuvin asento kertoo onko kansi kiinni vai auki
  • Kansi on sinetöitävissä
  • 5 x 221-413 Wago-pikaliittimet
  • Mukana kiinnityskorvasarja ja kannen ripustinsiima
  • Erittäin kestävä materiaali sopii vaativimpiinkin olosuhteisiin: polypropyleeni
  • IP66, IK07
  • Väri: harmaa, RAL 7035