HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK 5000 G IP66 HAR PC-HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591125129
Sähkönumero
1608257
Toimittajan tuotenumero
DK5000G
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
harmaa
Leveys:
255 mm
Syvyys:
122 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
355 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
muu
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
1000 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...40 °C
- Ilman liittimiä
- Pohjassa kaksi kappaletta M 32 aihioita
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla, AKM-holkkitiiviste tilattava erikseen (ENYFIT holkki- ja kalvotiivisteet)
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Suojausluokitus: IP66
- Mitat: 355 x 255 x 122 mm



