HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK TS 02, DIN-kisko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 67 mm
Korkeus - 5.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012591122548
Sähkönumero
1608181
Toimittajan tuotenumero
DK TS 02
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 15 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
67 mm
Korkeus:
5.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän keskitetty etäisyys:
40 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-kisko EN 60715 normin mukaisesti, pituus 67 mm, leveys 15 mm
Enycase tarjoaa
Enycase tarjoaa
- Testatut tuoteratkaisut markkinajohtajalta
- Turvalliset tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä
- Innovatiiviset sovellukset, joilla on monia asennusetuja



