HENSEL - Jakorasia ENYCASE - DK TS 35, DIN-kisko

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm

  • Aukon muoto - pitkä ura

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 256 mm

  • Korkeus - 15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012591122609

Sähkönumero

1608187

Toimittajan tuotenumero

DK TS 35

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

DIN-kisko 35/7,5 mm

Aukon muoto:

pitkä ura

Materiaali:

teräs

Pituus:

256 mm

Korkeus:

15 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän keskitetty etäisyys:

231 mm

Materiaalin paksuus:

1 mm

DIN-kisko EN 60715 normin mukaisesti, pituus 256 mm, leveys 35 mm

Saksalainen Hensel on erikoistunut erittäin laadukkaisiin sähköasennusten ja sähkönjakelun rasioihin. Henselin innovatiiviset rasiat soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin. Rasioille on saatavilla suuri valikoima erilaisia tarvikkeita.